Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 50A 2p IP40 Einb f.Hutschien Festeinbau 3VA5150-5ED21-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C546D41
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA51505ED210AA0
EAN/GTIN:
     4042948839508
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter siemens
Leistungsschalter 50A 2p IP40 Einb f.Hutschien Festeinbau 3VA5150-5ED21-0AA0
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Bemessungsspannung:
415 - 415 V
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
500 - 500 A
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,09*
€ 163,46*
Frei Haus
ab € 139,18*
€ 169,12*
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 178,07*
47 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,42*
€ 203,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 202,54*
€ 245,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,74*
€ 285,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,54*
€ 241,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90380LB10
ab € 25,96*
Zubehör
Siemens
3VA91330QB00
ab € 18,94*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB13
ab € 21,66*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB11
ab € 21,72*
Zubehör
Siemens
3VA99780AB12
ab € 14,48*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,17*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,22*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC30
ab € 48,37*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA11
ab € 21,74*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA13
ab € 21,61*
Zubehör
Siemens
3VA99780AA12
ab € 14,52*
Zubehör
Siemens
3VA91330JA11
ab € 13,13*
Zubehör
Siemens
3VA91330JB11
ab € 10,34667*
Zubehör
Siemens
3VA91330JD11
ab € 39,72334*
Zubehör
Siemens
3VA91330JG11
ab € 15,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.