Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR2/1.5-2.5/SET/20X/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C549J67
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456331
EAN/GTIN:
     4010311199542
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR2/1.5-2.5/SET/20X/BU
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: cellpack schrumpfschlauch blau, quetschverbinder, quetschverbinder 2,5mm², Schrumpf-Material, Schrumpf-Quetschverbinder, Verbindungsmaterial, Verbindungstechnik, Warmschrumpf-Quetschverbinder, Warmschrumpftechnik, Warmschrumpf-Verbindungsmaterial
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
20
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,74*
20
€ 5,46*
ab € 0,4545*
€ 0,7645*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,48*
€ 0,80*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,80*
15 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 0,54*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.