Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR2/1.5-2.5/SET/100X/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C549J70
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456334
EAN/GTIN:
     4010311199573
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR2/1.5-2.5/SET/100X/BU
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: cellpack schrumpfschlauch blau, quetschverbinder, quetschverbinder 2,5mm², Schrumpf-Material, Schrumpf-Quetschverbinder, Verbindungsmaterial, Verbindungstechnik, Warmschrumpf-Quetschverbinder, Warmschrumpftechnik, Warmschrumpf-Verbindungsmaterial
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4391*
€ 0,5691*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,44*
€ 0,57*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 0,61*
7 Tage
200
100
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 42,60*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.