Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR-L/1.5-2.5/SET/20X/BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C549J72
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456336
EAN/GTIN:
     4010311199597
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR-L/1.5-2.5/SET/20X/BU
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: cellpack schrumpfschlauch blau, quetschverbinder, quetschverbinder 2,5mm², Schrumpf-Material, Schrumpf-Quetschverbinder, Verbindungsmaterial, Verbindungstechnik, Warmschrumpf-Quetschverbinder, Warmschrumpftechnik, Warmschrumpf-Verbindungsmaterial
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 11,94*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 10,08*
€ 14,24*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,278*
€ 14,478*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,25*
€ 14,48*
1 Tag
18
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 15,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 238,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.