Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR-L/1.5-2.5/SET/100X/BU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C549J73
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     456337
EAN/GTIN:
     4010311199603
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
Quetschverbinder 1,5-2,5qmm bl DR-L/1.5-2.5/SET/100X/BU
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
14 - 16
Farbe:
blau
Halogenfrei:
ja
Nennquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: cellpack schrumpfschlauch blau, quetschverbinder, quetschverbinder 2,5mm², Schrumpf-Material, Schrumpf-Quetschverbinder, Verbindungsmaterial, Verbindungstechnik, Warmschrumpf-Quetschverbinder, Warmschrumpftechnik, Warmschrumpf-Verbindungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 45,68*
€ 52,68*
1
€ 5,46*
ab € 45,44*
€ 59,87*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 46,12*
€ 60,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 49,74*
€ 64,99*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 51,73*
€ 67,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 52,68*
€ 62,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,68*
€ 54,36
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 5.268,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.