Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkanal rechteckig 500x500mm LKL500A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572D14
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364620
EAN/GTIN:
     4015627364622
Luftkanal rechteckig 500x500mm LKL500A
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Kanalende
Anschluss 2:
Kanalende
Antistatische Ausführung:
ja
Arbeitslänge:
1000 mm
Ausführung:
doppelwandiger Kanal isoliert
Außenfarbe:
grau
Isolierstärke:
10 mm
Länge:
1000 mm
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
60 °C
Mit Aufschiebeklemme:
ja
Mit Aufschiebeprofil:
ja
Nennbreite Kanal:
500 mm
Nennhöhe Kanal:
500 mm
Oberflächenschutz außen:
unbehandelt
Wandstärke Kanal:
22 mm
Werkstoff der Isolation:
Steinwolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,01*
€ 303,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 259,21*
€ 309,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,46*
€ 353,19*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,50*
€ 368,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,25*
€ 366,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,99*
€ 354,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.