Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor (HVAC) Pt1000 50mm 1,5m -50-180°C PT1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C572D37
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364290
EAN/GTIN:
     4015627364295
Suchbegriffe:
PT1000
Sensoren Solartechnik
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Sensor (HVAC) Pt1000 50mm 1,5m -50-180°C PT1000
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangssignale:
1
Anzahl der Messbereiche:
1
Anzahl der Messpunkte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckklemmanschluss
Durchmesser Sensorelement:
6 mm
Einsatzgebiet:
Tauchrohr/-kanal
Einstecklänge:
50 mm
Festes Kabel am Sensor:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Geeignet für Kanalbefestigung:
ja
Geeignet für Luft:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Kabellänge:
1.5 m
Länge des Sensors:
50 mm
Passive Temperaturmessung:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Sensorelement außerhalb des Gehäuses:
ja
Sensortyp:
Pt1000
Temperaturmessbereich:
-50 - 180 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,05*
€ 39,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 30,28*
€ 41,27*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,81*
€ 45,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.