Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C572E25 Herst.-Nr.: 540261 EAN/GTIN: 4013364138681 |
| |
|
| | |
| Erdanschlussklemme VA Rundleiter 4-50qmm fvz 8-10mm KPAQ450DUL8.10VKL11V2A Weitere Informationen: | | Anschlussquerschnitt: | 4 - 50 mm² | Geeignet für: | Rundleiter | Klemmbereich Rundleiter: | 8 - 10 mm mm | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Werkstoff: | rostfreier Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,46* | € 2,98* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,4848* | € 2,9848* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,5289* | € 3,0489* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,56* | € 3,08* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 2,75* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 329,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|