Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderleitung Eca NSHXAFÖ 1,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSHXAFÖ1,51,8/3KV


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C572E93
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     2572493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung schwarz
aderleitung
Aderleitung Eca NSHXAFÖ 1,5 sw R100 Kl.5 = feindrähtig NSHXAFÖ1,51,8/3KV
Weitere Informationen:
Ader-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Nennspannung U:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,372*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,74372* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,552*
€ 113,70688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,542*
€ 112,50498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,752*
€ 106,80488
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,832*
€ 103,33008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,372*
€ 88,50268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.