Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung SIHF-GL-P-O 2x1 rt-br Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 SIHF-GL-P-O2X1


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C576A23
Hersteller:
     Kabel+Leitungen
Herst.-Nr.:
     2576023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
SIHF
Silikonkabel
Gummischlauchleitung SIHF-GL-P-O 2x1 rt-br Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 SIHF-GL-P-O2X1
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantel-Farbe:
mehrfarbig | rotbraun
Mantelmaterial:
Gummi
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 180 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-60 - 180 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58107*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,01107*
€ 4,77317
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,70107*
€ 4,40427
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,57107*
€ 4,24957
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,48107*
€ 4,14247
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,26107*
€ 3,88067
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,58107*
€ 3,07147
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.