Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C578A58 Herst.-Nr.: 1222870000 EAN/GTIN: 4050118006254 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug PV MC4 1,5-4mm² CTFPVWM4 Weitere Informationen: | | AWG-Bereich: | 0 - 0 | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Geeignet für: | Kabelschuhe und Verbinder | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Mit automatischem Rücklauf: | ja | Pressform: | Kerbung | Querschnitt: | 4 - 6 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, MC-Crimpzange, Solar-Crimpzange, Solarstecker-Crimpzange, aderendhülsenzange weidmüller, mc crimpzange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Presszange, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 245,38* | € 278,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 246,37* | € 280,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,92* | € 283,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 250,39* | € 284,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 253,20* | € 286,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|