Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insektenlampe 39W vi Actinic BL G13 Stab Ø40,5mm 1213,6mm 10 ACTINICBLTL40W/10SLV/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips 26026000 Leuchtstofflampe 39 W G13
Philips 26026000 Leuchtstofflampe 39 W G13
Artikel-Nr.:
     262-C578F73
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26026000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Insektenlampe 39W vi Actinic BL G13 Stab Ø40,5mm 1213,6mm 10 ACTINICBLTL40W/10SLV/25
Weitere Informationen:
Anwendung:
Insekten
Farbe:
violett
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
39 W W
Lichtfarbe:
10
Länge:
1213.6 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Rohrdurchmesser:
40.5 mm mm
Schnellstart:
ja
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Medizinische Lampen, Medizinische Leuchtmittel, Quecksilberdampflampe, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G13, Sockel G13, UV Lampe, UV-Röhre, leuchtstofflampe stabform tl5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform phillips, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
3
€ 7,50*
ab € 12,02*
€ 23,56*
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 16,41*
€ 23,85*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,50*
€ 47,70*
1
€ 5,46*
ab € 37,92*
€ 49,11*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 48,02*
€ 53,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.335,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
26042027
ab € 3,04*
Ähnlich
Philips
86083200
ab € 4,70*
Ähnlich
Philips
71093240
ab € 4,64*
Ähnlich
Philips
26325440
ab € 4,98*
Ähnlich
Philips
95145827
ab € 6,17*
Ähnlich
Philips
26039027
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.