Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbox T100 +Klemmen +Gießharz UNIVERSALBOX/OBO/T100/WAGO/CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalbox T100 WAGO/CG Feuchtigkeitsschutz CG
Universalbox T100 WAGO/CG Feuchtigkeitsschutz CG
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C581E28
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     428124
EAN/GTIN:
     4010311194479
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Universalbox T100 +Klemmen +Gießharz UNIVERSALBOX/OBO/T100/WAGO/CG
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
5
Farbe:
grau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.2 - 6 mm²
Nennspannung:
450 V V
Nennstrom:
32 A A
Transparent:
ja
Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Gießharz, Silikonelastomer, cellpack gießharz, abox, t100 abzweigdose, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,45*
€ 55,54*
€ 5,46*
ab € 43,78*
€ 55,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,34*
€ 56,13*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,92*
€ 58,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,92*
€ 65,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.