Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stringbox 4f 41A 1000Vmess IP66 2p Verschraubung 240x191x125mm PVG-C1000K220


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Generatoranschlusskasten 2x2 PV-String auf 2 WR-MPP 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 2x2 PV-String auf 2 WR-MPP 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Generatoranschlusskasten 2x2 PV-String auf 2 WR-MPP 1000V DC lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C587F66
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088445
EAN/GTIN:
     4012197365004
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
DC-Stringbox 4f 41A 1000Vmess IP66 2p Verschraubung 240x191x125mm PVG-C1000K220
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Leitungseinführungen:
16
Anzahl der String-Eingänge:
2
Art der Einführung:
Verschraubung
Breite:
240 mm
Einsatztemperatur:
-25 - 65 °C
Farbe:
grau
Höhe:
191 mm
Max. Ausgangsstrom:
41 A
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Max. Eingangsstrom pro String:
41 A
Mit Erdungsanschluss:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP66
String-Absicherung:
2-polig
Tiefe:
125 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 203,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 170,53*
€ 204,23*
Frei Haus
ab € 177,24*
€ 211,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 177,30*
€ 211,63*
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 275,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6570105
ab € 33,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.