Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C587G14 Herst.-Nr.: 7218032 EAN/GTIN: 4012197348212 |
| |
|
| | |
| Stoßverbinder LF-K 120mm Kupplung ST hfr m.PotenziAusgl f.Funktionserh PLMSI1220 Weitere Informationen: | | Bauform: | Kupplung | Geeignet für Funktionserhalt: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe des Leitungsführungskanals: | 120 mm | Mit Potentialausgleich: | ja | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,39* | € 21,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,48* | € 21,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,97* | € 22,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 17,47* | € 24,25* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,88* | € 24,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|