Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck LF-K 100x80mm UTOT hfr vz ST PLMIC0810FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck mit Brandschutzgewebe 330x100x330 Stahl bandverzinkt
Inneneck mit Brandschutzgewebe 330x100x330 Stahl bandverzinkt
Inneneck mit Brandschutzgewebe 330x100x330 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C587G25
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218054
EAN/GTIN:
     4012197332099
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck LF-K 100x80mm UTOT hfr vz ST PLMIC0810FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
80 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Leitungsführungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,26*
€ 117,37*
€ 5,00*
ab € 99,37*
€ 122,64*
€ 5,95*
ab € 102,70*
€ 127,53*
Frei Haus
ab € 102,71*
€ 127,54*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,95*
€ 128,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.