Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 105x41mm lire ST vz f.Funkterh PLMEP0410FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl bandverzinkt
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl bandverzinkt
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C587G41
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218086
EAN/GTIN:
     4012197310202
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Endstück LF-K 105x41mm lire ST vz f.Funkterh PLMEP0410FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Breite:
105 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
41 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), endstück brandschutzkanal, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,42*
€ 39,11*
€ 5,46*
ab € 29,76*
€ 39,50*
€ 3,90*
ab € 30,45*
€ 40,69*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 31,60*
€ 41,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 46,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.