Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BS-K lire I90 E90 besch 105x41mm ws PLMEP0410RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x41 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C587G42
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218088
EAN/GTIN:
     4012197310264
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Endstück BS-K lire I90 E90 besch 105x41mm ws PLMEP0410RW
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ausführung:
links/rechts
Außenbreite:
105 mm
Außenhöhe:
41 mm
Farbe:
weiß
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Ummantelung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,25*
€ 56,71*
€ 5,46*
ab € 43,79*
€ 57,25*
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 58,94*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 46,35*
€ 60,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 51,75*
€ 67,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.