Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück LF-K 105x81mm lire ST vz f.Funkterh PLMEP0810FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl bandverzinkt
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl bandverzinkt
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C587G43
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218090
EAN/GTIN:
     4012197310226
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Endstück LF-K 105x81mm lire ST vz f.Funkterh PLMEP0810FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
links/rechts
Breite:
105 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: obo endplatte (kabelkanal), endstück brandschutzkanal, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Endabschluss, Endkappe, Endplatte, Endstück für Leitungsführungskanal, Endverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,72*
€ 65,96*
€ 5,46*
ab € 50,83*
€ 66,23*
Frei Haus
ab € 52,65*
€ 68,26*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 54,15*
€ 70,39*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 60,16*
€ 77,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.