Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflurkanal estr.überd 190x28x2000mm 2zug ST UF-K S219028-2


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x28 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x28 Stahl bandverzinkt
Unterflurkanal, 2-teilig 2-zügig 2000x190x28 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C587G84
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7400256
EAN/GTIN:
     4012197351908
Suchbegriffe:
Unterflurkanal
unterflurkanal obo
unterflurkanal
Unterflurkanal estr.überd 190x28x2000mm 2zug ST UF-K S219028-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Züge:
2
Breite:
190 mm mm
Einsatzbereich:
estrichüberdeckt
Höhe:
28 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Oberteil abnehmbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Estrichüberdeckter Kanal, Unterflur-Installationskanal, Unterflurkanal estrichüberdeckt, Unterflursystem
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 41,665*
€ 54,405*
2 Tage
8
2
€ 5,90*
ab € 41,71*
€ 54,46*
2
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 56,51*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 48,11*
€ 62,89*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,89*
€ 74,84
pro Meter
ab 2 Meter
€ 62,30*
€ 74,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 59,56*
€ 70,88
pro Meter
ab 10 Meter
€ 57,47*
€ 68,39
pro Meter
ab 20 Meter
€ 57,06*
€ 67,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 48,11*
€ 57,25
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.