Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø1,60,8mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/1.6-0.8/GNYE/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/1.6-0.8/GNYE/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/1.6-0.8/GNYE/1m
Artikel-Nr.:
     262-C587I49
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457290
EAN/GTIN:
     4010311200644
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün-gelb cellpack
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø1,60,8mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/1.6-0.8/GNYE/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Länge:
1 m mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,251*
€ 3,101*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,27*
€ 3,12*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,23*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,31*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.