Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø4,82,4mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/4.8-2.4/GNYE/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/4.8-2.4/GNYE/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/4.8-2.4/GNYE/1m
Artikel-Nr.:
     262-C587I52
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457293
EAN/GTIN:
     4010311200675
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün-gelb cellpack
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø4,82,4mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/4.8-2.4/GNYE/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4.8 mm
Länge:
1 m mm
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,631*
€ 3,601*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 3,61*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,79*
€ 3,78*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,69*
€ 3,84*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,79* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.