Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø6,43,2mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/6.4-3.2/GNYE/1000MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/6.4-3.2/GNYE/1m
Warmschrumpfschlauch Schrumpfrate 2 : 1 SR1F/6.4-3.2/GNYE/1m
Artikel-Nr.:
     262-C587I53
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     457294
EAN/GTIN:
     4010311200682
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grün-gelb cellpack
schrumpfschlauch
cellpack schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch dünnw L1m Ø6,43,2mm gnge 2:1 0,64mm -55-135°C SR1F/6.4-3.2/GNYE/1000MM
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Bedruckbar:
ja
Betriebstemperatur:
-55 - 135 °C
Farbe:
grün/gelb
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Länge:
1 m mm
Schrumpfrate:
2:1
Typ:
Warmschrumpf
UL-Zulassung:
ja
Wandstärke nach Schrumpf:
0.64 mm mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Weitere Suchbegriffe: Abrollbox mit Schrumpfschlauch, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Isolierschlauch, Kaltschrumpfschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Schlauch, Schrumpfschlauch-Rolle, Wärmeschrumpfender Schlauch, Warmschrumpfschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,211*
€ 4,271*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,28*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,31*
€ 4,38*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 4,47*
27 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,28*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,37* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Behr Bircher Cellpack BBC
146766
ab € 945,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.