Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 32W 3000K 4100lm Konv sym 1LED LED nicht austauschbar IP20 NOREA-RP416/4100/830OS-DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RIDI NOREA-RP 416/4100/830 SPT0000143 OS-DA Pendelleuchte
RIDI NOREA-RP 416/4100/830 SPT0000143 OS-DA Pendelleuchte
Artikel-Nr.:
     262-C588E62
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPT0000143
EAN/GTIN:
     4029299455465
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 32W 3000K 4100lm Konv sym 1LED LED nicht austauschbar IP20 NOREA-RP416/4100/830OS-DA
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Blendbegrenzung (UGR):
23.1
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
416 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
32 - 32 W
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenlichtausbeute:
120 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtverteilung:
symmetrisch
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 240 V
Nennstrom:
3508000 - 3508000 mA
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 433,43*
€ 515,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 440,33*
€ 520,96*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,79*
€ 613,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,92*
€ 606,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,97*
€ 583,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,43*
€ 515,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.