Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm isol ger 2Komp SF-SL0,8X4,0-100S-VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1212588 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Phoenix Contact 1212588 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     262-C591E21
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212588
EAN/GTIN:
     4046356590235
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm isol ger 2Komp SF-SL0,8X4,0-100S-VDE
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Gesamtlänge:
198 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Isoliert:
ja
Klingenbreite:
4 mm mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Klingenlänge:
100 mm mm
Klingenstärke:
0.8 mm mm
Präzisionsausführung:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, reihenklemmen betätigungswerkzeug, Elektriker-Schraubendreher, Isoliertes Schraubwerkzeug, Prüf-Schraubendreher, Prüf-Schraubenzieher, Schlitzwinkelschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug, Spannungsprüfer, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher, Vergaser-Schraubenzieher, Werkstatt-Schraubendreher, Werkstatt-Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, Winkelschraubenzieher
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,51*
€ 10,47*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 10,51*
1
€ 5,00*
ab € 7,55*
€ 10,53*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,62*
€ 10,62*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,51*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.