Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C592D33
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1452262
EAN/GTIN:
     4046356536431
Suchbegriffe:
AS-i Stecker
AS-i-Steckverbinder
ASI-Steckverbinder
SAI-Steckverbinder
Rechtecksteckverbinder qmm IP65 SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV24V
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
24 V
Betriebstemperatur:
-25 - 60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Polzahl:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,26*
€ 5,00*
ab € 3,67*
€ 5,29*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 5,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,08*
€ 5,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1457393
ab € 146,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.