Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME17,5OT-FKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C594G50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200322
EAN/GTIN:
     4046356563871
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x17,5x99mm IP20 Kst unbeh RAL7035 ME17,5OT-FKDSOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
17.5 mm mm
Farbe:
grau
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,0111*
€ 0,0192*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,92*
€ 1,53*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0103*
€ 1,6703*
31 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,1093*
€ 1,8193*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34862*
€ 2,14862*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14862*
€ 2,55686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74862*
€ 2,08086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65862*
€ 1,97376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53862*
€ 1,83096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,50862*
€ 1,79526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,34862*
€ 1,60486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,4862* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200566
ab € 56,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4112*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4012*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3543*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3567*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4475*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,743*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,1965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.