Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen ws Fidesca Alu L623mm H44mm FIDESCA-SDZER625/625


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen ws Fidesca Alu L623mm H44mm FIDESCA-SDZER625/625
Artikel-Nr.:
     262-C598F28
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6012200
EAN/GTIN:
     4018242262823
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Innenleuchten-Einbaurahmen
einbauleuchten trilux
Einbaurahmen ws Fidesca Alu L623mm H44mm FIDESCA-SDZER625/625
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
44 mm
Länge:
623 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.