Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzstück 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 09300K/1/76FSTR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6020400 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 6020400 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-C598I70
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6020400
EAN/GTIN:
     4018242262953
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Lichtmast Einfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
Aufsatzstück 76mm 76mm 1f Alu Zubehör 09300K/1/76FSTR
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufsatzstück
Breite:
696 mm
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0 kg
Höhe:
890 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatzstück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,34*
€ 346,19*
€ 65,00*
ab € 303,42*
€ 361,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 316,90*
€ 378,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 342,52*
€ 408,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,37*
€ 464,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,52*
€ 407,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.