Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung edst Lutera200 L224mm 08520PQEDELSTAHLABSCHLUSSPLQUADRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 4334000 Lichtmontage & Zubehör Eingelassene Lichtabdeckung
Trilux 4334000 Lichtmontage & Zubehör Eingelassene Lichtabdeckung
Artikel-Nr.:
     262-C598I88
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4334000
EAN/GTIN:
     4018242130115
Abdeckung edst Lutera200 L224mm 08520PQEDELSTAHLABSCHLUSSPLQUADRA
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Breite:
224 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
0 mm
Länge:
224 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,01*
€ 186,45*
Frei Haus
ab € 164,35*
€ 198,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,36*
€ 199,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,68*
€ 200,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,37*
€ 220,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,62*
€ 261,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,37*
€ 215,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.