Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung gr Lutera200 Gummi 08520DERSATZDICHTUNG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtung gr Lutera200 Gummi 08520DERSATZDICHTUNG
Artikel-Nr.:
     262-C598I97
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4333700
EAN/GTIN:
     4018242130085
Dichtung gr Lutera200 Gummi 08520DERSATZDICHTUNG
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dichtung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Gummi
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,65*
€ 26,16*
€ 5,46*
ab € 19,81*
€ 27,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,92*
€ 30,49*
€ 3,90*
ab € 22,51*
€ 31,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 31,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.