Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Artikel

Hauptuhr 1f 4NebUhrL 10.950.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenuhrsteuerung Wandmontage 10.950.100
Nebenuhrsteuerung Wandmontage 10.950.100
Artikel-Nr.:
     262-C599A73
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     10.950.100
EAN/GTIN:
     4250594501032
Suchbegriffe:
Hauptuhr
Nebenuhr
peweta hauptuhr
hauptuhr
Hauptuhr 1f 4NebUhrL 10.950.100
Weitere Informationen:
Anzahl der Nebenuhrlinien:
4
Anzahl der Signalstromkreise:
1
Art der Zeiteinstellung:
DCF 77 funkgesteuert
Ausgangssignal:
Puls
Breite:
120 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
80 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Tiefe:
55 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Computer-Hauptuhr, Computer-Signalhauptuhr, Hauptsignaluhr, Nebenuhren-Steuerung, Signalcomputer, Signalhauptuhr, Signaluhr, Uhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 334,14*
€ 370,88*
Frei Haus
ab € 337,79*
€ 374,16*
Frei Haus
ab € 342,63*
€ 377,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 377,34*
€ 416,90*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,88*
€ 441,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,75*
€ 440,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,95*
€ 433,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,28*
€ 416,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.