Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Kst graph 2Steckd IP44 350x125x75mm 13543


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEGA Gartensteckdose 13543
BEGA Gartensteckdose 13543
Artikel-Nr.:
     262-C602D59
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     13543
EAN/GTIN:
     4044017283625
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Steckdosensäule
2fach gartensteckdose
gartensteckdose
Steckdosensäule Kst graph 2Steckd IP44 350x125x75mm 13543
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
125 mm mm
Farbe:
Graphit | grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
350 mm mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: ip44 gartensteckdose, Energiesäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 173,01*
€ 212,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 177,87*
€ 217,04*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,78*
€ 223,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,83*
€ 253,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,03*
€ 246,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,01*
€ 205,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.