Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosensäule Metall gr 2Steckd 500x75x75mm IP44 graphit 71068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C603H68
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71068
EAN/GTIN:
     4044017283595
Suchbegriffe:
Steckdosensäule
steckdosensäule bega
steckdosensäule
Steckdosensäule Metall gr 2Steckd 500x75x75mm IP44 graphit 71068
Weitere Informationen:
Anzahl der Einbaudosen:
0
Anzahl der Steckdosen:
2
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
75 mm mm
Farbe:
Graphit | grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Halogenfrei:
ja
Höhe:
500 mm mm
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Schaltfunktion:
ohne
Tiefe:
75 mm mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Energiesäule, Garten-/Energiesäule, Gartenleuchte, Gartensäule, Panel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 245,77*
€ 299,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 245,02*
€ 299,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 250,80*
€ 303,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,92*
€ 331,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,76*
€ 356,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,17*
€ 335,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.