Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E14 P45 3,4W 2700K 470lm D dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC MASVLELEDLUSTERD3.4-40WE14P459


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C609J58
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     35547700
EAN/GTIN:
     8719514355477
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampe FM E14 P45 3,4W 2700K 470lm D dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC MASVLELEDLUSTERD3.4-40WE14P459
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bauform:
P45
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
470 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
3.4 - 3.4 W
Lampenlichtausbeute:
138 lm/W
Leistungsfaktor:
0.7
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
470 - 470 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
80 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
20000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
20 - 20 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,62*
€ 4,09*
11 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,40*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,88*
1
€ 8,95*
ab € 4,67*
€ 7,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35543900
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.