Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger ws ST 3PH/L3+DALIABHVERB-TWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KupplungVerbinder ger ws ST
KupplungVerbinder ger ws ST
Artikel-Nr.:
     262-C615D60
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802660
EAN/GTIN:
     4024318020525
Suchbegriffe:
Stromschiene
Stromschienen Befestigungsstück
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
KupplungVerbinder ger ws ST 3PH/L3+DALIABHVERB-TWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 48,51*
€ 64,01*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,35*
€ 64,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,51*
€ 65,50*
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 65,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,43*
€ 70,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.