Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkühlschrank GW 43l ws B486mm H592mm HC502


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic HC 502FS Kühlschrank Freistehend 43 l Weiß
Dometic HC 502FS Kühlschrank Freistehend 43 l Weiß
Dometic HC 502FS Kühlschrank Freistehend 43 l Weiß
Dometic HC 502FS Kühlschrank Freistehend 43 l Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C616F98
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600049655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Laborkühlschrank GW 43l ws B486mm H592mm HC502
Weitere Informationen:
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Laborkühlschrank | Standgerät
Breite:
486 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
45 dB(A) re 1 pW
Gewerbe:
ja
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
592 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
43 l
Tiefe:
494 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, Labor-Kühlschrank, Laborkühlschrank, Arzneimittel-Kühlschrank, Arzneimittelkühlschrank, Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, dometic arzneimittelkühlschrank, laborkühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 828,77*
€ 972,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 918,94*
€ 1.072,82*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,49*
€ 1.157,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 962,32*
€ 1.145,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,40*
€ 1.089,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,43*
€ 1.048,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,77*
€ 986,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.