Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset ws ST 3PH/L3+DALIABHVERB-WWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsset ws ST
Befestigungsset ws ST
Artikel-Nr.:
     262-C616H95
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     S2802650
EAN/GTIN:
     4024318020518
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
Stromschienen Befestigungsstück
Befestigungsset ws ST 3PH/L3+DALIABHVERB-WWH
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,98*
€ 63,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,12*
€ 63,16*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,64*
€ 63,76*
Frei Haus
ab € 49,43*
€ 64,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 65,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.