Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST SLKB8-13SCHNELLBEFEST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset gr ST
Befestigungsset gr ST
Artikel-Nr.:
     262-C621I16
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0200908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Durchgangsverdrahtung
durchgangsverdrahtung
Befestigungsset gr ST SLKB8-13SCHNELLBEFEST.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,17*
€ 3,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,69*
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,87*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.