Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST VLTHBTRAGSCHIENENAUFHÃNGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsset gr ST
Befestigungsset gr ST
Artikel-Nr.:
     262-C621I91
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0205685
EAN/GTIN:
     4029299013665
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
Befestigungsset gr ST VLTHBTRAGSCHIENENAUFHÃNGER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: tragschiene lichtbandsystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
64
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 2,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,04*
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 3,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,50*
€ 3,90*
ab € 2,16*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RIDI Leuchten
2200008
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.