Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 9W RUBIN 3000K 700lm direkt 1LED m.Schalter R42021105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Geschwungene LED RUBIN Stehlampe mit Farbwechsel & Fernbedienung, 116 cm hoch
Artikel-Nr.:
     262-C622J93
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42021105
EAN/GTIN:
     4017807446166
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 9W RUBIN 3000K 700lm direkt 1LED m.Schalter R42021105
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
180 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
9 - 9 W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Höhe/Tiefe:
116 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
180 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 52,86*
€ 67,85*
1
€ 4,95*
ab € 60,29*
€ 77,73*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 85,11*
€ 108,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R42051107
ab € 55,66*
Ähnlich
TRIO Leuchten
476310206
ab € 155,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.