Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 20W PONDA 3000K 2100lm 1LED direkt m.Schalter sw R42301132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 20W PONDA 3000K 2100lm 1LED direkt m.Schalter sw R42301132
Artikel-Nr.:
     262-C622J97
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42301132
EAN/GTIN:
     4017807441901
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 20W PONDA 3000K 2100lm 1LED direkt m.Schalter sw R42301132
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2100 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
280 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
20 - 20 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
1790 mm
Justierbar:
ja
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
280 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Weitere Suchbegriffe: LED-Baustrahler, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, led-baustrahler, standlampe led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.