Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C623J38 Herst.-Nr.: 1103135 EAN/GTIN: 4040729131841 |
| |
|
| | |
| Mikrowellengrill EB 20l 8001000W edst 6stuf EMW13184E Weitere Informationen: | | Anzahl der Leistungsstufen: | 6 | Art des Mikrowellengerätes: | Mikrowelle + Grill | Bauform: | Einbaugerät | Garraumfassungsvermögen: | 20 l l | Gehäusegrundfarbe: | Edelstahl | Max. Grill-Leistung: | 1000 W W | Max. Mikrowellenleistung: | 800 W W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 108,36* | € 132,04* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,43* | € 132,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,86* | € 138,15* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 122,28* | € 148,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|