Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset gr ST 03331EBBEFESTIGUNGSZUBEHÖREINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsset gr ST
Befestigungsset gr ST
Artikel-Nr.:
     262-C627C49
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2147100
EAN/GTIN:
     4018242096725
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen
Befestigungsset gr ST 03331EBBEFESTIGUNGSZUBEHÖREINBAU
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,83*
€ 23,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,97*
€ 23,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 25,05*
€ 5,00*
ab € 18,08*
€ 25,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,20*
€ 25,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.