Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussdose ws Alu 05900ANDECKENANSCHLUSSDOSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 2172600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 2172600 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-C628F12
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     2172600
EAN/GTIN:
     4018242101245
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Anschlussdose ws Alu 05900ANDECKENANSCHLUSSDOSE
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Anschlussdose
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 11,51*
€ 5,00*
ab € 7,94*
€ 11,64*
€ 3,90*
ab € 9,00*
€ 13,17*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.