Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leistungsbaustein 2-200W UP 15.21.8.230.0200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C629J99
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     152182300200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
LED-Dimmer
LED-Leistungsbaustein 2-200W UP 15.21.8.230.0200
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
1.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Leistungsbaustein
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
43 mm
Gerätehöhe:
44.1 mm
Gerätetiefe:
21.9 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Schaltleistung LED:
200 W
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Montageart:
Unterputz
Nennleistung induktive Last:
2 - 200 VA
Nennleistung kapazitive Last:
2 - 200 VA
Nennleistung ohmsche Last:
2 - 200 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Steuerspannung:
230 - 230 V
Verwendbar mit Taste:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, Dimmer UP-Einsätze, UP-Einsätze Dimmer, led-dimmer finder, halogenlampen dimmer, halogen dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 31,75*
€ 38,61*
1
€ 8,95*
ab € 29,86*
€ 40,72*
1
€ 5,46*
ab € 31,27*
€ 41,38*
1
€ 4,00*
ab € 31,32*
€ 41,42*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,81*
€ 45,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.