Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittselement go Fibatec 9731.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittselement go Fibatec
Austrittselement go Fibatec
Artikel-Nr.:
     262-C635B92
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00973105
EAN/GTIN:
     4250047719489
Suchbegriffe:
Faseroptik-Stränge
Faseroptikstränge
Lampenersatzglas
Licht-Austrittselemente
Austrittselement go Fibatec 9731.05
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Austrittselement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Gold
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: faseroptik stränge
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 22,02*
€ 5,00*
ab € 15,53*
€ 22,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 22,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 22,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,57*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.