Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austrittselement Fibatec 9730.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Austrittselement Fibatec
Austrittselement Fibatec
Artikel-Nr.:
     262-C635B94
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00973005
EAN/GTIN:
     4250047719465
Suchbegriffe:
Licht-Austrittselemente
Austrittselement Fibatec 9730.05
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Austrittselement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,89*
€ 19,93*
€ 5,00*
ab € 14,06*
€ 20,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,00*
€ 21,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,51*
€ 22,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,45*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.