Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirm bg SHINE-LOFT Modular2 sym Stoff Ø600x170mm 32940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirm bg SHINE-LOFT Modular2 sym Stoff Ø600x170mm 32940
Artikel-Nr.:
     262-C636H08
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     32940
EAN/GTIN:
     4003694329408
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
lampenschirme farbe beige
Schirm bg SHINE-LOFT Modular2 sym Stoff Ø600x170mm 32940
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
600 mm
Farbe:
beige
Höhe/Tiefe:
170 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stoff
Zubehör:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.