Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KupplungVerbinder ger gr DUS ST 5LJ90910XV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KupplungVerbinder ger gr DUS ST
KupplungVerbinder ger gr DUS ST
Artikel-Nr.:
     262-C638A11
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5LJ90910XV
EAN/GTIN:
     4039806168108
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stromschiene
Tragschiene
Montageschienenverbinder
KupplungVerbinder ger gr DUS ST 5LJ90910XV
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,83*
1
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 5,03*
Lager 262
9
€ 5,95*
ab € 3,95*
€ 5,44*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 3,79*
€ 5,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 48,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.